Juego de cono de expansión hidráulica con casquillos reductores HT HSK-A 63 en maletín 63

Número de artículo: 307546 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador HSK-A 63 corto
Norma asiento DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HPC
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 52,5 mm
Longitud útil L1 54 mm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307546 63
EAN / GTIN 2050002007710
Número del fabricante 307546 63

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Diseño SK40 y HSK-A 63 con perforación ballufchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).

Ventaja:

  • Pares transferibles máximos (550 Nm), con la consiguiente seguridad de proceso.
  • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
  • Excelente precisión de repetición y concentricidad < 0,003 mm.
  • Manejo sencillo.
  • Regulación longitudinal axial exacta.
  • Resistencia a altas temperaturas hasta 170 °C.
  • Flexibilidad total gracias a las fundas reductoras de alta calidad.

Aplicación:

  • Para taladrar, escariar y fresar.
  • Para fresar con arranque de viruta pesado.

Volumen de suministro:

1 cono de expansión hidráulica HT GARANT n.° 307550 tamaño 20, 5 conos reductores Ø 20 - Ø de sujeción 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1 llave de apriete SW5, 1 maleta con inserto de espuma.

Partes opcionales:

  • Tubo de refrigerante n.° 309880.
  • Llave de vaso n.° 309890.