{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 29,63 mm | |
L2 | 111 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307536 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868718 | |
Número del fabricante | 307536 8 |