Cono de expansión hidráulica corto, delgado 25 mm

Número de artículo: 307525 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 25 mm
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 110 mm
⌀ D2 57 mm
⌀ exterior D 63 mm
L3 62 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Rosca M M16×1
Perforación balluffchip
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307525 25
EAN / GTIN 2050001653543
Número del fabricante 16.507.100.25.Z

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

  • Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
  • Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.° 302135302187, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, limpiador cilíndrico n.° 343720.
WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de expansión hidráulica corto, delgado 25 mm

Cono de expansión hidráulica corto, delgado 25 mm

a petición
En stock
16 piezas en stock
654,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
325,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Perforación balluffchip
Forma A A
Recorrido de regulación V 10 mm 10 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC HSC
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica