Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 16 mm

Número de artículo: 307507 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ D2 38 mm
⌀ exterior D 50 mm
L3 45 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Rosca M M12×1
Perforación balluffchip
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307507 16
EAN / GTIN 4062406242022
Número del fabricante 307507 16

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

  • Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
  • Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.° 302135302187, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, limpiador cilíndrico n.° 343720.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 16 mm

Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 16 mm

a petición
En stock
14 piezas en stock
317,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
422,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
325,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Longitud de voladizo medida A 90 mm 90 mm 90 mm
Perforación balluffchip
L3 45 mm 45 mm 49 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm 16 mm 16 mm
Recorrido de regulación V 10 mm 10 mm 10 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm