Mandril de expansión hidráulica slim Master Chuck, HSK-A 63 largo, ⌀ de sujeción D1: 16mm

Número de artículo: 307503 16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 63 largo
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ D2 27 mm
⌀ exterior D 34 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Perforación balluffchip
Perforación para conducto de refrigeración no
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 307503 16
EAN / GTIN 4067263108825
Número del fabricante 307503 16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8)
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Ventaja:

Mismas propiedades que los conos de contracción térmica:
  • Precisión
  • Extremadamente fino, idéntico contorno de interferencias
Ventajas sobre los conos de contracción térmica:
  • Mejor amortiguación
  • Manejo más sencillo
  • Flexibilidad (mediante conos reductores)
  • No se requiere ningún aparato de contracción (coste, consumo de energía)

Aplicación:

Especialmente en la fabricación de herramientas y moldes y cuando se requiere un contorno de interferencia reducido.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, cono reductor n.° 302140; 302135; 302145; 302147 de tam. 12 y n.° 302150; 302155; 302160; 302165 de tam. 20.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Mandril hidroelástico para sujetar herramientas rotacionalmente simétricas.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta la profundidad mínima de sujeción.
  • Si se utilizan construcciones especiales, tener en cuenta las especificaciones del plano diferentes.
  • Observar la velocidad máxima de funcionamiento y adaptarla a las condiciones individuales si es necesario.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No combinar prolongaciones.
  • No utilizar para la sujeción de la pieza.
  • No calentar con un dispositivo de contracción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra