{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Perforación para conducto de refrigeración | no | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307502 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265313 | |
Número del fabricante | 307502 8 |