Discos de corte para metales no férricos 230 x 3,0

Número de artículo: 30741
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30741
EAN / GTIN 9003170307413
Número del fabricante 30741

Descripción

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para el lijadora angular es una herramienta de alto rendimiento que hace que cortar metales no ferrosos sea muy fácil. Ha sido especialmente desarrollado para materiales como el aluminio y permite un corte suave, profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan la lubricación y el embotamiento debido a la abrasión del material, lo que lo hace particularmente duradero y con un rendimiento constante.

Característica:

  • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 N- BFX A
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Las nuevas especificaciones evitan que el disco se lubrique y empañe
  • La especificación y el método de fabricación permiten tiempos de separación más cortos

Aplicación:

  • Para el mecanizado de diversos tipos de metales no ferrosos, tales como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, Bronce, latón, níquel plata y Titan

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

Características especiales:
  • Perfecto para cortar metales no ferrosos
  • Corte excepcional
  • Vida de servicio extremadamente larga

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra