{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12×150 | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 179 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Longitud útil L1 | 150 mm | |
L2 | 10 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 307046 M12X150 | |
EAN / GTIN | 4062406106980 | |
Número del fabricante | 307046 M12X150 |