Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica M12X25

Número de artículo: 307044 M12X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12×25
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 51 mm
⌀ de la perforación D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ exterior D 24 mm
Longitud útil L1 25 mm
L2 5 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307044 M12X25
EAN / GTIN 4062406106829
Número del fabricante 307044 M12X25

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva cónica.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.° 301358, reducción n.° 301359, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374301379 y n.° 301361301368.