Pieza en bruto para barras de mandrinar 160 mm

Número de artículo: 307025 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
290 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ de sujeción D1 63 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
⌀ exterior D 63 mm
Tipo de producto Pieza en bruto para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307025 160
EAN / GTIN 4062406105068
Número del fabricante 307025 160

Descripción

Ejecución:

  • Cono y collar templados y rectificados.
  • Mango blando para mecanizado posterior.

Aplicación:

Para la fabricación de herramientas especiales.

Material:

16MnCr5.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.