Mandril de control ISO 12164-1, HSK-A 63, medida A: 300mm

Número de artículo: 307012 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de voladizo medida A 300 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
⌀ exterior D 40 mm
Tipo de producto Mandril de control

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307012 300
EAN / GTIN 4062406105082
Número del fabricante 307012 300

Descripción

Aplicación:

Para comprobación de máquinas herramienta según ISO R 230.

Volumen de suministro:

Incluye caja de madera y certificado de prueba.