{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 1 | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 306930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290519 | |
Número del fabricante | 306930 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión 1
a petición
En stock
40 piezas en stock
91,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
136,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
67,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 corto |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 25 | 25 | 25 |
Forma | A | A | ADB |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Cono Morse interior | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento |