{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 300 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 21 mm | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306706 27 | |
Número del fabricante | 306706 27 |