{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 300 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 19 mm | |
Número máximo de revoluciones nmáx. | 6.000 min-1 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306698 22 | |
EAN / GTIN | 4045197946034 | |
Número del fabricante | 306698 22 |