Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 A = 130, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 306686 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 22 mm
⌀ de sujeción D1 22 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 130
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 130 mm
⌀ exterior D 48 mm
Longitud cono portafresas L4 19 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 22
Llave especial adecuada nº 309840 22
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306686 22
EAN / GTIN 4045197870124
Número del fabricante 306686 22

Descripción

Ejecución:

  • ⌀ de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n. 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840.