Llave de alicates VDE de 10″.

Número de artículo: 3066088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3066088
EAN / GTIN 4010886951569
Número del fabricante 3066088
Número L L60160 5490

Descripción

Descripción:

Herramienta universal ajustable para atornillar, doblar, sujetar y asir
Mandíbulas lisas para agarrar con cuidado las piezas de trabajo sensibles a la superficie (por ejemplo, conexiones de tornillos cromados, accesorios de baño)
Función de carraca
21 posiciones de ajuste y ajuste rápido con la función de enganche automático
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, doble aislamiento Check-Tool
DIN ISO 5743/IEC 60900

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Anchura total [mm]: 90 mm
  • Altura total [mm]: 37 mm
  • Longitud total [mm]: 268 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
  • Color del mango: rojo
  • Tamaño [inch]: 10
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 2
  • Anchura de sujeción [mm]: 50 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí