Alicates llave 12

Número de artículo: 3066045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3066045
EAN / GTIN 4010886951538
Número del fabricante 3066045
Número L L60160 6080

Descripción

Descripción:

  • Llave para tornillos y alicate en una sola herramienta
  • DIN ISO 5743
  • Sustituye a dos juegos de llaves para tornillos completos, métricos y pulgadas (0 - 52mm y 0 – 2″)
  • Montaje cuidadoso de las atornilladuras en superficies delicadas (por ejemplo, armaduras cromadas)
  • Herramienta universal ajustable para atornillar
  • Perfecto para doblar, sujetar, apretar o asir distintos tipos de piezas de trabajo
  • Colocación perfecta para evitar dañar los cantos
  • Ajuste del ancho de llave gracias al mecanismo de deslizamiento y las mandíbulas paralelas, sin escalonamientos
  • Bloqueo seguro una vez que se haya seleccionado el ancho de llave
  • Activación del mecanismo de deslizamiento desde prácticamente cualquier posición de ajuste
  • También se puede emplear como llave de carraca para apretar y aflojar cómoda y rápidamente los tornillos y tuercas hexagonales
  • Gracias a su elevada multiplicación de fuerza (>1:10), las mandíbulas tienen una gran fuerza de apriete y presión
  • Fabricado de acero bonificado especial GEDORE para soportar las condiciones más duras
  • También se puede usar como tornillo de banco fuera del taller
  • Ajuste óptimo y ergonómico de la posición de la mano al ancho de apertura de las mandíbulas o de la llave
  • Mordazas de protección disponibles como opción

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 25
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Anchura de sujeción [mm]: 72 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra