Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración 16 mm

Número de artículo: 306541 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 16 mm
    ⌀ de sujeción D1 16 mm
    Adaptador HSK-A 63 medio
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forma A
    Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 75 mm
    ⌀ exterior D 38 mm
    Longitud cono portafresas L4 17 mm
    Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
    Llave especial adecuada nº 309840 16
    Tipo de producto Mandrino portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 306541 16
    EAN / GTIN 4045197763532
    Número del fabricante 306541 16

    Descripción

    Ejecución:

    • ⌀ de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
    • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

    Con orificio para conducto de refrigeración.

    Aplicación:

    Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.° 309861.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra