Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración 16 mm

Número de artículo: 306530 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 16 mm
    ⌀ de sujeción D1 16 mm
    Adaptador HSK-A 63 corto
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forma A
    Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 50 mm
    ⌀ exterior D 38 mm
    Longitud cono portafresas L4 17 mm
    Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
    Llave especial adecuada nº 309840 16
    Tipo de producto Mandrino portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 306530 16
    EAN / GTIN 4045197290168
    Número del fabricante 306530 16

    Descripción

    Ejecución:

    • ⌀ de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
    • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

    Con orificio para conducto de refrigeración.

    Aplicación:

    Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.° 309861.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra