Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 200 x 20 x 32 mm SD83A 601 II7P VK8 F

Número de artículo: 306283
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306283
EAN / GTIN 9003173062838
Número del fabricante 306283
Número L L50140 615

Descripción

Descripción:

Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD83A 601 II7P VK8 F.
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: HSS, acero

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra