Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO con cojinete de bolas, protegido contra golpes, 50 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 3058A-19
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
Número de artículo 3058A-19
EAN / GTIN 4946368843452
Número del fabricante 3058A-19
Número L L40010 13841

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: La esfera grande facilita la lectura del valor medido. ø = 78 mm. Graduación 0,01 / 0,001 mm.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra