{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Longitud útil LN | 70 mm | |
Tuerca mini ER de recambio n.° 309650 | 16 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305723 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110741 | |
Número del fabricante | 305723 16 |