Portapinzas de sujeción ER mini delgado 25

Número de artículo: 305715 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 25 mm
⌀ de sujeción D1 1-16 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 35 mm
Longitud útil LN 84 mm
Tuerca mini ER de recambio n.° 309650 25
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305715 25
EAN / GTIN 4045197289834
Número del fabricante 305715 25

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Paso perforado (= ER11).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca ER mini High-Speed equilibrada de precisión (G2,5 / 25 000 rpm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890. Pinzas portapiezas ER n.° 308881309430, llave de apriete ER mini n.° 309740.