{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 1 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309618 | 16M | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305527 16M | |
EAN / GTIN | 4062406545031 | |
Número del fabricante | 305527 16M |