{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305517 40 | |
EAN / GTIN | 4045197954336 | |
Número del fabricante | 305517 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER 40
a petición
En stock
7 piezas en stock
163,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
170,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
195,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
201,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
138,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Perforación balluffchip | sí | sí | sí | sí | sí |
Forma | A | A | F | A | A |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |