{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | HSK-A 100 largo | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305485 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289728 | |
Número del fabricante | 305485 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER, HSK-A 100 largo, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32
a petición
En stock
80 piezas en stock
163,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
129,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
154,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
106,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
135,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
146,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
179,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Perforación balluffchip | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Forma | A | A | F | A | A | A | A |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |