{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305434 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545390 | |
Número del fabricante | 305434 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER, HSK-A 63 A = 130, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25
a petición
En stock
6 piezas en stock
105,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
269,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
396 piezas en stock
105,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
135,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
135,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
176,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |