{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | HSK-F 63 ultracorto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305426 32 | |
EAN / GTIN | 4045197587657 | |
Número del fabricante | 305426 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER, HSK-F 63 ultracorto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32
a petición
En stock
183 piezas en stock
144,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
115,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
92,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-F 63 ultracorto | HSK-A 63 ultracorto | HSK-A 63 ultracorto |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Perforación balluffchip | sí | sí | sí |
Forma | F | A | A |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 | 32 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |