Portapinzas de sujeción ER niquelado 25

Número de artículo: 305394 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 25
Adaptador HSK-A 63 largo
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 42 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305394 25
EAN / GTIN 4045197945747
Número del fabricante 305394 25

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Paso perforado (sin tornillo de ajuste).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Niquelado para evitar la corrosión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas de sujeción ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra