Whistle Notch-alojamiento 20 mm

Número de artículo: 304970 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 12 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 12 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 110 mm
⌀ exterior D 52 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 20
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304970 20
EAN / GTIN 4045197504975
Número del fabricante 304970 20

Descripción

Ejecución:

  • Con tornillo de tope.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Característica:
la herramienta se fija lateralmente con el tornillo de amarre y se apoya hacia atrás con el tornillo de tope. Ello permite un apriete sin holgura y un funcionamiento sin vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficies de apriete inclinadas (2°) según DIN 1835 E y DIN 6535 HE.
La herramienta se puede regular de forma axial. Especial para sujetar brocas de metal duro integral. La pérdida de longitud como consecuencia del rectificado posterior frontal de la broca se puede corregir mediante el ajuste de longitud axial en el portaherramientas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.