Chaleco softshell de alta visibilidad 4XL

Número de artículo: 3049251755004XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis rot
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Chaleco de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3049251755004XL
EAN / GTIN 7330509427545
Número del fabricante 3049251755004XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D, Bolsillos de pecho con solapa
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar

Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas

Descripción:

  • Moderno chaleco Softshell en colores Hi-Vis con un tejido impermeable y transpirable
  • El chaleco tiene cuello alto y un suave forro polar
  • Certificado según la norma EN 20471 para mejorar la visibilidad en el trabajo

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra