Cono de sujeción plano combinado, fino 16 mm

Número de artículo: 304705 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 26 mm
Longitud útil LN 87 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304705 16
EAN / GTIN 4045197289513
Número del fabricante 304705 16

Descripción

Ejecución:

  • Con tornillo de amarre de articulación esférica para sistema Weldon y Whistle Notch (superficie de apriete inclinada 2°).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 1835 forma B + E y 6535 forma HB + HE.

Volumen de suministro:

Tornillos de amarre con articulación esférica incluida y tornillo de tope perforado.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, tornillo de recambio n.° 309905 tam. M6 o M8.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra