• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de sujeción plano 32 mm

Número de artículo: 304410 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 32 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 72 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 32
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304410 32
EAN / GTIN 4045197289452

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra