{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 65 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 25 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Número de artículo | 304402 25 | |
EAN / GTIN | 4045197289346 | |
Número del fabricante | 304402 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout 25 mm
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
3 piezas en stock
CHF 177.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
11 piezas en stock
CHF 148.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
5 piezas en stock
CHF 133.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
2 piezas en stock
CHF 150.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court |
⌀ ext. D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Forme | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |