Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 304336 12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kühlkanalbohrung se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 12
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 304336 12
EAN / GTIN 4045197943347
Número del fabricante 304336 12
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.