{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 304317 14 | |
EAN / GTIN | 4045197709141 | |
Número del fabricante | 304317 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano 14 mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
97,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
120,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
117,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;ISO 12164-1 |
⌀ exterior D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |