Cono de sujeción plano, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 32mm

Número de artículo: 304277 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 32 mm
Adaptador HSK-A 63 corto
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 110 mm
⌀ exterior D 72 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 32
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304277 32
EAN / GTIN 4045197709097
Número del fabricante 304277 32

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.