Herramienta de engrase Lubritool® 63

Número de artículo: 304210 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de HSK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud a 48 mm
Longitud de escalón b 191,5 mm
Anchura de cabeza c 65 mm
Peso neto 1,6 kg
Tipo de producto Sistema lubricador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304210 63
EAN / GTIN 4019208402673
Número del fabricante 1330233

Descripción

Ejecución:

Para la lubricación y el mantenimiento periódicos de los sistemas de sujeción en el husillo de la máquina en máquinas HSK. Lubricación rápida y automática del juego de sujeción HSK al introducir la herramienta de engrase del recipiente al husillo de la máquina.

Ventaja:

  • Lubricante apropiado, en el momento adecuado y en la cantidad correcta.
  • Sin engrase manual, sin olvidos.
  • Reducción del tiempo de mantenimiento (solo 5 segundos).
  • Diseño compacto.

Aplicación:

Los sistemas de sujeción de herramienta HSK se deberían mantener regularmente y según las especificaciones del fabricante. Un cartucho corresponde a aprox. 50 ciclos de engrase.

Idóneo para:

Máquinas herramienta con juegos de sujeción HSK – forma A, forma T, forma E.

Nota:

El volumen de suministro no contiene el cartucho de grasa.