Tabla de trabajo ML plegable

Número de artículo: 30404
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30404
EAN / GTIN 4031405304048
Número del fabricante 030404

Descripción

Descripción:

  • Construcción de aluminio ligera y estable
  • Instalación fácil y rápida gracias a los pies plegables
  • Peldaños estriados para un ascenso y descenso seguros
  • Trabajo seguro en plataforma de placa de urdimbre de aluminio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Separación de peldaños 280 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2500 mm
  • Tipo de construcción: Plegable
  • Ancho del área base: 460 mm
  • Longitud del área base: 1640 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Ancho de plataforma: 290 mm
  • Altura de la plataforma: 500 mm
  • Longitud de la plataforma: 1300 mm
  • Clase antideslizante: R10
  • Stand plataforma contado como una etapa: No
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa de urdimbre de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 2x2 peldaños