Caballete de trabajo plegable 0,90x0,71m

Número de artículo: 30401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Banqueta escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30401
EAN / GTIN 4031405304017
Número del fabricante 030401
Número L L90110 49

Descripción

Descripción:

  • Soporte de trabajo plegable fabricado en aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Soporte fabricado en aluminio (dos perfiles á 73 mm)
  • Fuertes bisagras de acero
  • Plegado solo 150 mm de ancho
  • Refuerzo transversal por peldaños cuadrados ondulados
  • Alta estabilidad gracias a la protección de propagación con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Tipo de edición: Aluminio
  • Ancho del área base: 900 mm
  • Longitud del área base: 730 mm
  • Altura: 815 mm
  • Ajuste de altura: Rígido
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado