Llave de boca ATB Z 8 SW 23 mm

Número de artículo: 3039714
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3039714
EAN / GTIN 0611702891218
Número del fabricante 3039714

Descripción

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 49,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,6 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 23

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop