Llave de boca ATB Z 8 SW 7 mm

Número de artículo: 3038769
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3038769
EAN / GTIN 0611702891058
Número del fabricante 3038769

Descripción

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 17,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,6 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 7

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra