Llave de boca ATB Z 8 SW 3,2 mm

Número de artículo: 3038718
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3038718
    EAN / GTIN 0611702891003
    Número del fabricante 3038718

    Descripción

    Descripción:

    Para puntos de atornillado de difícil acceso
    Acero al cromo vanadio

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
    • Longitud total [mm]: 120 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 9,2 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 2,8 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 3.2

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra