Travesaño plegable de 1,2 m de ancho adecuado para una altura de carril de 58 mm

Número de artículo: 30385
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30385
EAN / GTIN 4031405303850
Número del fabricante 030385
Número L L90110 920

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 2 pies plegables + kit de montaje cerrado
  • Pies plegables con zapato interior
  • Adecuado para escaleras de aterrizaje escalonadas y rung
  • No se puede montar en escaleras de madera, escaleras correderas de aluminio y escaleras de fibra de vidrio

Característica:

  • Longitud: 700 mm
  • Anchura: 72 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Tipo de producto: 1200 mm, adecuado para spar de 58 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Material: Aluminio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra