Llave combinada abierta Clavija cautiva SW 22 mm

Número de artículo: 3038416
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3038416
EAN / GTIN 0611702891638
Número del fabricante 3038416

Descripción

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio
Compatible con llaves dinamométricas tipo TBN 2 y TBN 10

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Recubierto por inmersión

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra