Cono de expansión hidráulica BASIC fino, forma AD, BT 30 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 303820 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador BT 30 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Ejecución BT-DC
Longitud de voladizo medida A 55 mm
a 1 mm
⌀ exterior D 46 mm
⌀ D2 32 mm
Tipo de producto Mandril de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303820 12
EAN / GTIN 4067263239703
Número del fabricante 303820 12

Descripción

Ejecución:

  • Concentricidad ≤ 3 µm.
  • Perforación Ballufchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.
  • Presión del refrigerante hasta 80 bar.

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308760308806, cono reductor n.° 302135302187.