Llave de boca 012175 Alfiler cautivo SW 5/16″.

Número de artículo: 3037711
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3037711
EAN / GTIN 0701698906871
Número del fabricante 3037711

Descripción

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio
Compatible con llaves dinamométricas tipo TBN 2 y TBN 10

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 19,8 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,8 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Recubierto por inmersión
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 5/16″
  • Tamaño de puntada [métrico]: 27,0 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra