{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | BT 50 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 | 32 | |
Llave de apriete ER n.° 309680 | 32 | |
Ejecución | BT-DC | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 303740 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250379 | |
Número del fabricante | 303740 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 50 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32
a petición
En stock
29 piezas en stock
122,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
94,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
77,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 corto | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |