Juego de destornilladores offset 7 pcs

Número de artículo: 3037398
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3037398
EAN / GTIN 4010886950449
Número del fabricante 3037398
Número L L60160 5285

Descripción

Descripción:

Con cabeza de bola, ángulo de trabajo aprox. 25º
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Forma de la hoja: Redonda
  • Anchura total [mm]: 320 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 325 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra