Travesaño de reequipamiento de 0,93 m para escaleras de plástico reforzado con fibra de vidrio de 58 mm de altura

Número de artículo: 30372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de empleo Escaleras
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30372
EAN / GTIN 4031405303720
Número del fabricante 030372
Número L L90110 1060

Descripción

Descripción:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 96 mm
  • Altura: 155 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 930 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra